Motion
C145K17FK17A

LEESON ELECTRIC
C145K17FK17A

Motor de freno de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1740 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615241
No. Fabricante C145K17FK17A
Precio2,704.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C145K17FK17A

Motor de freno de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1740 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615241
No. Fabricante C145K17FK17A
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
Su precio$2,704.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    18.2300 pulg., 463.04 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    18.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Aislamiento de Clase F;Certificado de Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor de Freno, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 145TC Cuadros, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.20 / 8.80–8.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    79.00 %
  • Par de carga completa
    4.48 pies-libras;6.07 N-m
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    121815.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720831625
  • Modelo
    C145K17FK17A
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    0
  • UPC_NO
    691720831625
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121815.00,1 1/2HP,145TC,1800RPM,1PH,115/
  • Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
  • La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
  • Bobinas de freno de doble voltaje
  • Motor monofásico
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron