Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje6.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total12.4300 pulg., 315.72 mm
- Longitud total de la dimensión C12.43 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Par de apriete4.5 lb/pie, 6.101 N-m
- Peso39.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesAislamiento de Clase F;Certificado de Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de propósito definido, 1.50 y 0.38 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 208-230 y 208-230 V, 1800 y 1800 RPM, 145T fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.80 A
- Eficiencia a plena carga79.00 %
- Par de carga completa4.5 pies-libras;5.08 N-m
- Hp1.5 CV;1.1 kW
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante120947.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016367
- ModeloC145T48FB61D
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720016367
- Voltaje208-230 V
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
- La base del soporte ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.
- Adecuado para aplicaciones de par variable.