Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud del motor menos eje8.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C13.97 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso62.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3000 rpm
- DescripciónMotor de Tensión Especial, 3 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 3000 RPM, Cuadro 182TC , TEFC
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Amperios de carga completa8.4 / 4.8 / 4.2 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720017555
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor220/380/440 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3000 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720017555
- Voltaje220/380/440 V
- Voltios a frecuencia220/380/440 V a 50 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Adecuado para alimentación trifásica de 220/380 voltios, 50 Hz o 440 voltios, 50 Hz
- Los pares superan el rendimiento NEMA para motores de diseño B
- Aislamiento de clase F