Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Longitud del motor menos eje6.43 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC63D
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201-13
- Longitud total de la dimensión C8.75 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.44 pulg.
- Peso9 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC24 V
- Tipo de condición de servicioS1
- Tipo de envolventeIP54
- Corriente de carga completa de campo10.00 A
- Eficiencia a plena carga76.50 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720151365
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeB14 Brida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720151365
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
M1130297.00,1/4HP,63,1800RPM,
- Tablero de bornes provisto para conexiones
- Todos los sujetadores métricos; Fácil acceso al cepillo para servicio en campo
- Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
- Marco de acero laminado de alta resistencia
- Parabrisas de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
- Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
- Rotación reversible; conexión sencilla de 2 conductores
- Cómodo acceso al cableado
- Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para bastidores 71
- Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para cuadros 71 y 80
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad