Motion
M6C14FC5F
Motor de uso general - Tensión especial - 1/3 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615484
No. Fabricante M6C14FC5F
Precio1,185.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Tensión especial - 1/3 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615484
No. Fabricante M6C14FC5F
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
Precio1,185.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.98 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 0.33 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 RPM, Cuadro 56C , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    65.30 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720012833
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720012833
  • Voltaje
    110/220 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
113921.00,1/3HP,56C,1500RPM,1PH,110/220V
  • Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56 ; sistema de aislamiento de clase F: cuadros 140 y superiores
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo. Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Servicio continuo
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA
  • Reconocimiento UL y certificación CSA