Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificación Csa y reconocimiento Ul
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1740 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de compresor de aire, 1.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 145T , DP
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.20 / 8.60 A
- Eficiencia a plena carga79.00 %
- Par de carga completa4.48 pies-libras
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante120004.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720014707
- ModeloP145K17DB3K
- Categoría del motorMotor de servicio del compresor
- Código de diseño del motorL
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA, UL (no protector)
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720014707
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Alto par de arranque al arrancar, para lograr una mayor carga de arranque requerida en aplicaciones de compresor de aire.
- Arranque del condensador o funcionamiento del condensador para bajo amperaje y alta eficiencia, como se indica.
- La construcción de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.