Motion
P184C14FB7C
Motor de uso general - Tensión especial - 3 hp, 1500 rpm, monofásico, 220 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615501
No. Fabricante P184C14FB7C
Precio2,691.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Tensión especial - 3 hp, 1500 rpm, monofásico, 220 V, bastidor de 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06615501
No. Fabricante P184C14FB7C
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
Precio2,691.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud del motor menos eje
    11.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    101.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 3 HP, 1 Ph, 50 Hz, 220 V, 1500 RPM, Cuadro 184T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720018286
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    220 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720018286
  • Voltaje
    220 V
  • Voltios a frecuencia
    220 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
131601.00,3HP,184T,1500RPM,1PH
  • Diseños de alta eficiencia para ahorrar energía
  • Interruptor centrífugo diseñado para servicio a 50 Hz
  • Par alto