Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general7.5 x 3.9 x 4.35
- Peso3 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador200/240 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 1, IP31
- Tipo de envolventeNEMA 1 / IP31
- Clasificación de potencia en servicio normal1/2 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720365533
- Número de fases de entrada3 f.
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal2.4 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- SerieSerie vectorial
- Especificaciones técnicasKit de accesorios
- UPC_NO691720365533
Descripción general
- Interfaz de seis botones, pantalla LED
- Caja NEMA 1
- 200/240 Voltaje
- Entrada monofásica o trifásica