Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2200 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- Ancho general1.2200 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590639946
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2900 lbf
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO8865590639946