Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 3
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Tamaño del marco de salida180TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación2:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaPintura gris de hierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima15.38 hp a 1750 rpm
- RPM de salida875 rpm
- Par de salida1075 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida1100 lb
- SerieHMF
- UPC_NO884107120904