Motion
1VP60X1

BROWNING
1VP60X1

2679769 Polea de paso variable - 1 ranura, 4L/5L/A/B/5V Tamaño de sección de correa, 1.0000 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #06616163
No. Fabricante 1VP60X1
Precio543.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
1VP60X1

2679769 Polea de paso variable - 1 ranura, 4L/5L/A/B/5V Tamaño de sección de correa, 1.0000 pulg. de diámetro interior, 6.0000 pulg. de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #06616163
No. Fabricante 1VP60X1
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
Precio543.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B, 5V
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 0.8750 a 1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2188
  • Diámetro de paso máximo
    3V (4.7000 pulg.) 5V ( Max5.9000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.4 (A,4L) en
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    6.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    1VP60X1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460611518
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP60X1 ADJ SPF SHV
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"