Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesUnos guantes pesados de laminador en caliente con construcción multicapa ofrecen comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor. Ideal para aplicaciones como forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Aplicación• Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónUnos guantes pesados de laminador en caliente con construcción multicapa ofrecen comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor. Ideal para aplicaciones como forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Número de Upc del fabricante072874301804
- UPC_NO072874301804
Descripción general
- Diseño de corte recto
- Correa para los nudillos
- Brazalete de guantelet
- Pulgar recto
- 8 oz. Burlap y 8 Oz Revestimientos no tejidos
- 10 oz. Dorso de la mano
- Palma de franela acolchada de 3-Ply 100 % algodón 10 Oz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación