Motion
P60-3M-09AL

Gates
P60-3M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 60 dientes
Artículo MI #06617700
No. Fabricante P60-3M-09AL
Precio175.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P60-3M-09AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 9 mm de ancho de cinturón, 60 dientes
Artículo MI #06617700
No. Fabricante P60-3M-09AL
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
Precio175.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265832
  • Número de Dientes  
    60
  • UPC_NO
    770075265832

Descripción general

Descripción del fabricante
P60-3M-09AL SPKT HTD POWERGRIP
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo