Motion
924056789

Gates
924056789

Banda en V BladeRunner® 924056789 - Sección BB, 0.6500 pulg. de ancho superior, 130.500 pulg. de largo total, correa industrial en doble V
Artículo MI #06617711
No. Fabricante 924056789
Precio80.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
924056789

Banda en V BladeRunner® 924056789 - Sección BB, 0.6500 pulg. de ancho superior, 130.500 pulg. de largo total, correa industrial en doble V
Artículo MI #06617711
No. Fabricante 924056789
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
Precio80.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36 °
  • Grosor de la correa
    0.53 pulg.
  • Longitud efectiva
    130.00 pulg.
  • Longitud exterior
    130.500 pulg.
  • Tamaño de la sección
    BB
  • Ancho superior
    0.6500 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa industrial de doble V
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Doble V
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    131.77 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6789BR 5/8 X 130" CORREA PARA CARRIL DE HOJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo