Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma115
- Dimensiones de la carcasa(L)4.5 x (H)11.41 x (W)8.38
- Altura de la carcasa11.41 pulg.
- Longitud de la carcasa4.5 pulg.
- Ancho de la carcasa8.38 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante115
- RPM máximas de salida140 rpm
- Tamaño máximo de salida1.9375 pulg.
- Par de salida máximo5013 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Peso58 lb
Detalles
- Relación real14:1
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePT22115S 15/1
- Número de Upc del fabricante662798571621
- Potencia de entrada máxima11.6 hp a 2100 rpm
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SeriePowerTorque®
- UPC_NO662798571621
Descripción general
- Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
- Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado