Motion
6SC-H X 38MM HUB

DODGE
6SC-H X 38MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 38 mm
Artículo MI #06618563
No. Fabricante 6SC-H X 38MM HUB
Precio93.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
6SC-H X 38MM HUB

Brida de acoplamiento del manguito - Orificio real de 38 mm
Artículo MI #06618563
No. Fabricante 6SC-H X 38MM HUB
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
Su precio$93.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.12 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    38 mm reales
  • Longitud del orificio
    1.22 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.9 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    395751
  • Material
    Hytrel
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 108 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1800 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477162633

Descripción general

Descripción del fabricante
6SCH X 38MM BÚBLICO ESPACIADOR 395751

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos