Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0040 pulg.
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Diámetro interior2.0040 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.3800 pulg.
- En general Longitud3.5000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso1.0772 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSS-6476-56 2.004 X 2.38 X 3-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS647656
- Número de Upc del fabricante00846802048235
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSS
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO008468020482350
Descripción general
Descripción del fabricante
SS-6476-56 2.004 X 2.38 X 3-1/2IN P/M