Motion
CB-2228-16
CB-2228-16 1-3/8 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06618574
No. Fabricante CB-2228-16
Price$18.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB-2228-16 1-3/8 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06618574
No. Fabricante CB-2228-16
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
Su precio$18.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    1.7500 pulg.
  • Overall Length  
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CB-2228-16 1-3/8 X 1-3/4 X 2in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB222816
  • Número de Upc del fabricante
    00846802019341
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,002 a +0,003
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802019341

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-2228-16 1-3/8 X 1-3/4 X 2IN C/B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo