Motion
CB-4250-40
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06618594
No. Fabricante CB-4250-40
Precio112.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
Artículo MI #06618594
No. Fabricante CB-4250-40
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
Su precio$112.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    3000 lb/pulg2
  • Valor PV máximo
    75000 psi/sfm
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Peso
    3.69 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cast Bronze C93200 (SAE 660)
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5in 660/932 Cojinete de manguito de estaño fundido
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB425040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    00846802022525
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,003 a +0,005
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    CB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B505, QOC-390B Tipo III B144-52-3-B
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802022525

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-4250-40 2-5/8 X 3-1/8 X 5IN C/B
  • Productos de stock estándar
  • SAE 660 / CA 932-cobre 83%, estaño 7%, plomo 7%, zinc 3%
  • Barra más larga hasta 105” disponible bajo pedido
  • Estructura de grano no poroso y muy denso para una larga vida útil
  • Ofrece buena dureza, resistencia y resistencia al desgaste; excelentes características antifricción
  • Resistencia a la tensión de 35,000 psi, resistencia de rendimiento de 27,000 psi y dureza de brinell de 72
  • Productos fabricados con exceso de material para acabado a las dimensiones nominales indicadas
  • RoHS: exento según el anexo a la directiva (2005/717/RC) 9b
  • Cumple con REACH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo