Motion
720PLT8M30

MEGADYNE
720PLT8M30

Cinturón síncrono - Cinturón síncrono, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 30 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #06618646
No. Fabricante 720PLT8M30
Precio136.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
720PLT8M30

Cinturón síncrono - Cinturón síncrono, paso de 8 mm, longitud del paso de 720 mm, 30 mm de ancho, 90 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #06618646
No. Fabricante 720PLT8M30
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
Su precio$136.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    720 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    720 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    Cinturón síncrono
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    90
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -31 a +230 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
720PLT8M30 CORREA DE PLATINO RPC 8MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"