Motion
LK3050UU
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Capacidad de carga de 2750 N
Artículo MI #06618812
No. Fabricante LK3050UU
Precio67.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LK, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Capacidad de carga de 2750 N
Artículo MI #06618812
No. Fabricante LK3050UU
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
Precio67.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2750 N
  • Serie
    LK
  • Capacidad de carga estática
    3070 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LK3050UU BOLAS DE COPAS DOBLES LINEALES BRG

También puede gustarle