Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho20 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierre2 Sellos
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica30100 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA4907UU cuenta con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para equipos que operan en entornos contaminados.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieNA49
- Capacidad de carga estática46300 N
Descripción general
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
- Con sellos
- Anillo interior
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación