Motion
NA6909
Artículo MI #06618822
No. Fabricante NA6909
Precio215.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #06618822
No. Fabricante NA6909
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
Su precio$215.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    74600 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    147000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6909 RODILLO DE AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle