Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- En general Ancho38 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica28900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAW2538Z con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho general de 38 mm y un peso de 0.13 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta de alta carga y sistemas de transmisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAW2538Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAMW
- Capacidad de carga estática58500 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación