Motion
TR385230
TR385230
Artículo MI #06618836
No. Fabricante TR385230
Precio163.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TR385230
Artículo MI #06618836
No. Fabricante TR385230
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
Precio163.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    50800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TR385230 cuenta con un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    TR
  • Capacidad de carga estática
    81100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TR385230 AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle