Motion
TCR80 158.90

DODGE
TCR80 158.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 158.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06619177
No. Fabricante TCR80 158.90
Precio51,107.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR80 158.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 158.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06619177
No. Fabricante TCR80 158.90
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
Precio51,107.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR80
  • RPM máximas de salida
    90 rpm
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    158.9:1
  • Peso
    960 lb

Detalles

  • Relación real
    155 : 1
  • Detalles adicionales
    TA3203H05S X 2-7/16 STR BR REDR
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782476964955
  • Potencia de entrada máxima
    19.2 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio recto
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • UPC_NO
    782476964955

Descripción general

Descripción del fabricante
2CR80 158.91: REDUCTOR (268877)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno