Motion
A4143S-06X500

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-06X500

A4143S-06X500 Kuri Tec® serie A4143S de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes estándar de 500 pies con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
Artículo MI #06620041
No. Fabricante A4143S-06X500
Precio5.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
A4143S-06X500

A4143S-06X500 Kuri Tec® serie A4143S de 3/8 pulg. Diámetro interior nominal y longitudes estándar de 500 pies con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
Artículo MI #06620041
No. Fabricante A4143S-06X500
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
Precio5.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
  • Aplicación
    Transferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados., Equipo de pulverización de pintura robótica., Pulverización manual de pintura., Pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles., Transferencia de baja temperatura de productos químicos.
  • Color
    Negro
  • Material de recubrimiento de la manguera
    “Líquido para pintura”, compuesto de mezcla de caucho negro
  • Tipo de manguera
    Manguera de transferencia de fluido de pintura con cable estático
  • Número de Upc del fabricante
    822353040980
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Serie A4143S con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
  • Tipo
    Manguera de transferencia de fluido de pintura con cable estático
  • UPC_NO
    822353040980

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE A4143S-06-500'
  • Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes... Consulte el cuadro de resistencia química, que hace referencia a materiales de núcleo y de cubierta. Excelente flexibilidad. Ligero. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss. Excelentes propiedades en climas fríos. Conductividad estática. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron