Motion
CJ65/75 SPIDER 95 TIERRA

LOVEJOY INC
CJ65/75 SPIDER 95 SHORE

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 4250 rpm, Color rojo
Artículo MI #06621014
No. Fabricante CJ65/75 SPIDER 95 SHORE
Precio135.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ65/75 SPIDER 95 SHORE

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro abierto, Mordaza curvada, 4250 rpm, Color rojo
Artículo MI #06621014
No. Fabricante CJ65/75 SPIDER 95 SHORE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ65
  • Grosor del elemento
    26 mm
  • Desalineación angular máxima
    1.3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.027 pulg.
  • Diámetro exterior
    135 mm
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    CJ65/75
  • Durómetro del elemento
    95 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514462075
  • Número de Upc del fabricante
    685144620751
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    16640 pulg.
  • UPC_NO
    685144620750

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ65-SPIDER-95A ROJO URE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno