Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2.2500 pulg.
- Shaft Diameter1.0000 pulg.
Details
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica220 N
- Rango de temperatura de funcionamiento176 °F
- SerieIP
- Capacidad de carga estática352 N
Descripción general
Descripción del fabricante
IP16G BRG LINEAL POLÍMERO ESTÁNDAR DE 1"