Motion
ETP-E1-3/8

ZERO MAX
ETP-E1-3/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.3750 in ID, 42 mm OD
Artículo MI #06621400
No. Fabricante ETP-E1-3/8
Price$413.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1-3/8

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.3750 in ID, 42 mm OD
Artículo MI #06621400
No. Fabricante ETP-E1-3/8
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
Su precio$413.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Peso
    1.06 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.69 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    6744 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE SIN LLAVE ETP E-1 3/8 1-3/8 EXPRESS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo