Motion
NPS106RPC

NTN
NPS106RPC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06621635
No. Fabricante NPS106RPC
Precio93.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NPS106RPC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #06621635
No. Fabricante NPS106RPC
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
Precio93.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5315 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Peso
    1.102 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL207-106
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359492422
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359492422

Descripción general

Descripción del fabricante
NPS106RPC BRG