Motion
PST-406805
Arandela de empuje - 40 mm D.I., 68 mm D.E., 0.1969 pulg. de grosor, material poliacetal impregnado de aceite
Artículo MI #06622201
No. Fabricante PST-406805
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje - 40 mm D.I., 68 mm D.E., 0.1969 pulg. de grosor, material poliacetal impregnado de aceite
Artículo MI #06622201
No. Fabricante PST-406805
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Libre de plomo
  • Material del cojinete
    Poliacetal impregnado de aceite
  • Especificación del material
    80
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Serie
    PST
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE PS PST-406805
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Mantiene condiciones de funcionamiento suaves
  • Presenta variaciones de par bajas al arrancar y parar, y evita los resbalones de la varilla
  • Tiene una estructura de unidad que se desliza dentro de los cojinetes. El desgaste del cojinete y las características de desgaste no se ven afectados por las condiciones del material o la superficie de las piezas de acoplamiento
  • Demuestra un rendimiento de deslizamiento superior en operaciones intermitentes y deslizantes
  • La unidad de soporte está hecha de plástico. Resistencia a la corrosión pequeña, ligera y superior
  • Libre de plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo