Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Peso0.450 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido23000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Caudal26.00 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónAgrícola, construcción
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi