Motion
51222
Disco de solapa - Tipo 29, grano 80 , 8600 rpm
Artículo MI #06622983
No. Fabricante 51222
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de solapa - Tipo 29, grano 80 , 8600 rpm
Artículo MI #06622983
No. Fabricante 51222
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
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica, alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Fenólico
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    12382512224
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • UPC_NO
    012382512224

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGRE FLAPDISC X T29 80Z DE 51222 7"
  • Sistema de anclaje de granos X3 Technology, diseño de doble solapa y soporte diseñado
  • Maximice la productividad y minimice los costes operativos
  • Combinación de refuerzos de algodón y algodón de poliéster para proporcionar un amolado consistente sin acristalamiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron