Motion
FHSBR202-10
Cartucho de cojinete de bolas - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.8650 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06623761
No. Fabricante FHSBR202-10
Precio40.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 0.6250 pulg. de diámetro interior, 1.8650 pulg. de diámetro exterior, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06623761
No. Fabricante FHSBR202-10
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
Su precio$40.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8860 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8650 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    8865590095025
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FHS202-10
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FHSBR
  • UPC_NO
    1200106977216

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSBR202-10 UNIDAD MONTADA
  • Revestimiento interno de goma conductora
  • Se utiliza para disipar la estática y reducir el ruido/vibración
  • FHSBR/ FHBR comúnmente montado en carcasas de acero prensado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno