Motion
W208PPB6-P

PEER Bearing
W208PPB6-P

Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 1.0000 pulg. Orificio, 80 mm OD, 36.50 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #06623810
No. Fabricante W208PPB6-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W208PPB6-P

Rodamiento de accesorio agrícola - Cuadrado, 1.0000 pulg. Orificio, 80 mm OD, 36.50 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #06623810
No. Fabricante W208PPB6-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    36.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • En general Ancho  
    36.50 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W208PPB6-P DISCOS DE ALMOHADA HVY DTY
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    W208PPB6-P
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W208PPB6-P DISCOS DE ALMOHADA HVY DTY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo