Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7500 in
- Outside Diameter1.7805 in
- Overall Width0.6100 in
Details
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónZ9504-RSTLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl Z9504-RST-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.7805 pulg., 0.6100 pulg. de ancho, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteZ9504-RST-C3
- RPM máximas (grasa)16000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial12811 N
- Capacidad de carga estática radial6580 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106006787