Especificaciones
Dimensiones
- Jefe0.250 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.000 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica3350 lbf
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Thomson
- MaterialAcero de aleación
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónDedo de recogida
- Par de apriete del tornillo0.71 in-oz
- Capacidad de carga estática30750 lbf
- Especificaciones técnicas