Motion
1200750017

MOLEX INC
1200750017

7A3006-31 Conector Micro-Change (1/2 - 20 UNF): macho recto, cuerpo PA, 300 V, 40.0 A
Artículo MI #06624387
No. Fabricante 1200750017
Precio41.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
1200750017

7A3006-31 Conector Micro-Change (1/2 - 20 UNF): macho recto, cuerpo PA, 300 V, 40.0 A
Artículo MI #06624387
No. Fabricante 1200750017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    De 0.130 a 0.260 pulg.
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www0.molex0.com/pdm_docs/sd/1200750017_sd0.pdf
  • Tipo de conexión
    Microcambio (1/2 - 20 UNF)
  • Estilo de acoplamiento
    Rosca externa
  • Tipo acoplable en campo
    Conector
  • Sexo/Orientación
    Hombre recto
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Doble
  • Material - Contacto
    Latón
  • Cuerpo del conector de material
    PA
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Latón niquelado
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    40.0 A
  • Voltaje máx.
    300 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 194 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN DE 7A3006-31 1200750017 MICRO CHG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno