Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Diámetro exterior1.9989 pulg.
- Ancho general1.0100 pulg.
- Peso0.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojinete compatibleCojinete del rodillo de la aguja
- País de origenMéxico
- Descripción largaEl 0002730000 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.6875 in, un diámetro exterior de 1.9989 in y un ancho total de 1.0100 in, tipo de cierre abierto, que pesa 0.68 lbs.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMI 27 N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166101732
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Número de filas1
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieIM
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
- UPC_NO726166101732
Descripción general
- Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol® Configuración de ancho estrecho