Motion
713224
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06624479
No. Fabricante 713224
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-11/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #06624479
No. Fabricante 713224
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    8.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461377765
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461377765

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN NPL-43 GEN GOLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno