Motion
SPM-31C CXU

SEALMASTER
SPM-31C CXU

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06624483
No. Fabricante SPM-31C CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SPM-31C CXU

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-15/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06624483
No. Fabricante SPM-31C CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.7500 a 8.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    5.3125 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    703862
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-115C ATO
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SPM
  • UPC_NO
    662461024621

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM-31C CXU DORADO HVAC INDUSTRIAL
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno