Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3X
Detalles
- Clasificación de arco12 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Número de Upc del fabricante845811046539
- Material9 oz. Westex® UltraSoft®
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO845811046539
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Cierre frontal con cremallera bidireccional cubierta para facilitar la entrada
- La acción posterior permite un rango completo de movimiento
- Cinturilla elástica en la parte trasera para mejorar la movilidad, el ajuste y la flexibilidad
- Dos bolsillos en el pecho con solapas
- Diseño de seis bolsillos con paso lateral
- Aberturas en las piernas hechas para calzar sobre las botas de trabajo
- Todo el metal cubierto para garantizar que no haya contacto con la piel