Motion
86 03 400 EE. UU.

Knipex
86 03 400 US

Alicates de anillo de retención: mordaza suave, agarre de recubrimiento de plástico, 16 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06624910
No. Fabricante 86 03 400 US
Precio233.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
86 03 400 US

Alicates de anillo de retención: mordaza suave, agarre de recubrimiento de plástico, 16 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06624910
No. Fabricante 86 03 400 US
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
Precio233.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    16 1/8 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    3 3/8 pulg.
  • Longitud total
    16 in
  • Grosor de la punta
    31/64 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso
    3.235
  • Ancho
    3 3/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    3 3/8 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221020859
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    3 3/8 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    3-3/8 pulg.
  • Número de puestos
    25
  • UPC_NO
    843221020859

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE Alicates XL DE 86 03 400 16"
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 85 mm ( 3 3/8").
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • Ajuste optimizado de la pieza de trabajo con agarres fáciles de manejar.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Sustituye a las diversas, costosas y grandes llaves de extremo abierto de hasta 3 3/8".
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Mordazas lisas para una instalación suave de juntas de unión de calidad hechas de latón o acero inoxidable.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 25 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo