Motion
38050
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 01C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #06625498
No. Fabricante 38050
Price$65.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 01C , 0.3750 pulg. de diámetro de fresa, 1.0000 pulg. de longitud de corte, 2.0000 pulg., 63.50 mm de longitud total
Artículo MI #06625498
No. Fabricante 38050

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Corner Radius  
    0.0300 in;0.76 mm
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1.0000 in
  • Mill Diameter  
    0.3750 in
  • Longitud total
    2.0000 pulg., 63.50 mm
  • Shank Diameter  
    0.3750 in

Details

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Ti-NAMITE, TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    01C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon (impulsor plano)
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 38050 3/8 X 1LOC X 3/8SHK X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo