Motion
46564
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZD1M , Diámetro de fresa de 8 mm, Longitud de corte de 10 mm, 2.4803 pulg., Longitud total de 63 mm
Artículo MI #06626321
No. Fabricante 46564
Precio85.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie ZD1M , Diámetro de fresa de 8 mm, Longitud de corte de 10 mm, 2.4803 pulg., Longitud total de 63 mm
Artículo MI #06626321
No. Fabricante 46564

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0394 pulg.;1.00 mm
  • Ángulo de hélice
    42°-45 °
  • Longitud de Corte  
    10 mm
  • Fresadora Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro del cuello
    0.3000 pulg., 7.62 mm
  • Longitud total
    2.4803 pulg., 63 mm
  • Mango Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZD1M
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
46564 FRESADORA DE EXTREMO HP 8MMX10MMX8MM SHX63MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo