Motion
49651
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 20 mm de diámetro de la fresadora, 45 mm de longitud de corte, 20 mm de diámetro del mango, 5.1181 pulg., 130 mm de longitud total
Artículo MI #06627242
No. Fabricante 49651
Precio750.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie 59B , 20 mm de diámetro de la fresadora, 45 mm de longitud de corte, 20 mm de diámetro del mango, 5.1181 pulg., 130 mm de longitud total
Artículo MI #06627242
No. Fabricante 49651
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
Precio750.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    25 °
  • Longitud de Corte  
    45 mm
  • Fresadora Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    5.1181 pulg., 130 mm
  • Mango Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    59B
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
49651 FRESADORA DE EXTREMO 20MMX45MMX20MM SHX130MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo