Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Curva de holgura de la guía1.77 pulg.
- Holgura de guía recta1.81 pulg.
- Radio de flexión lateral mínimo210 mm
- Diámetro del pasador0.2800 pulg.
- Peso2.45 lb
- Peso por pie3.12 lb
Detalles
- Material de la cadena baseTermoplástico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadenaAgarrador
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloGris
- Material del vueloLFG
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLFG878TAB-K325GS1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166183813
- Material del pasadorAcero inoxidable 304
Descripción general
- El material de acetal LFG (de color gris) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Pinza extraíble termoplástica.