Motion
Parte superior A del puente Tango

Fenner Drives
Tango Bridge Top A

Cinturón ajustable V-Link - Sección A, 1/2 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, insertos morados y blancos, material compuesto de poliéster/poliuretano
Artículo MI #06629443
No. Fabricante Tango Bridge Top A
Precio62.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
Tango Bridge Top A

Cinturón ajustable V-Link - Sección A, 1/2 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, insertos morados y blancos, material compuesto de poliéster/poliuretano
Artículo MI #06629443
No. Fabricante Tango Bridge Top A
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
Precio62.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    9.00 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Move®
  • Color
    Plaquitas moradas y blancas
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +450 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    A
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0499020 TANGO BRDGTOP A PTFE
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo