Motion
0470633
Tango de cinturón ajustable V-Link - Sección Z, 3/8 pulg. de ancho superior, 10 m de longitud, morado, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #06629456
No. Fabricante 0470633
Price$65.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tango de cinturón ajustable V-Link - Sección Z, 3/8 pulg. de ancho superior, 10 m de longitud, morado, poliéster/poliuretano compuesto
Artículo MI #06629456
No. Fabricante 0470633
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
Price$65.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    10 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Ancho superior
    3/8 pulg.

Details

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    Morado
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    Z
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
0470633 CORREA TRAPEZOIDAL TANGO Z MORADA 10M
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes